JET ボトル 550ml

(2件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/グレー 注文コード53310733 品番1008340003
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エリート JET ボトル 550ml ELITE
一般的な74mm径用のボトルケージに対応しています。

容量(mL)550 ブラック/グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
マラソン練習

腰に巻くボトルホルダーにはまるサイズのものを探していました。ぴったりでよかったです。500mlのペットボトルだと走っていたら飛び出してしまっていたんです。

対象商品:
53310749
2020-07-09
用途:
普段使い
製造業

定番のサイクリングボトル、イエローを選択したのも視認性の良さで選んだが、いい色合いでした!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする