バイク用 ナックルガード ナックルバイザー 左右セット

(10件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53314949 品番 MM19-0329-01BK
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

バイク用 ナックルガード ブラック ナックルバイザー 左右セット。
ツーリングや通勤などに!
防寒はもちろん、ドレスアップ効果もあります。
ミラーに共締めするだけの簡単取付。

車種
[参考]
【HONDA】エイプ50/ズーマー/Dio/ZX/XR50モタード/モンキー/ゴリラ/バイト/ジョルノクレア/クレアスクーピー/マグナ50/リード50/シャリー/CF50/CL50/ソロDAX/ダックス/ジャズ/ジャイロX/ジャイロUP/ジャイロキャノピー/スペイシー100/スペイシー125/PS250/フォーサイトSE/フォルツァ/フュージョン/シルバーウィング400/シルバーウィング600/FTR223/FTR250/SL230/XL230/CL400/CB400SS/レブル/GB250クラブマンJADE/ジェイド/ホーネット/ブロス/CB400SF/VTEC/XR400R/XR250モタード/XR400モタード/XR400R/XRBAJA/XLR250BAJA/CRF250R/XLR250/XR250R/XLR250/BAJACRM250AR/CRM250R/TLM220R/TLR200/CR125R/PCX125/PCX150/GROM/グロム/CB250F/CB400F/CB750/CB1100/CB1000SF/CB1300SF
【YAMAHA】YB-1/VOX/ボックス/VINO/ビーノ/BJ/JOG/ZR/JOG/ジョグアプリオGEAR/ギアC/BW'S50/グランドアクシス/シグナスX/SR/シグナス125/マジェスティー125FI/マジェスティー250/マジェスティーC/グランドマジェスティー/マグザム/TW200/TW225/セロー225W/セロー250/トリッカー/ランツァ/ブロンコ/ルネッサ/GX250GX400/XS250/XS400/RZ250/RZ350/RD250/RD400/SRV250S/ジール/XJR400R/SR400/ビラーゴ250/ドラッグスター250/XS650SP/FZ1フェザー/TT250R/レイド/セロー225W/YZ250F/WR250F/XT250X/DT200WR/DT200R/トリッカー/ランツァ/DT125R/VOLT/V-MAX/MT-07/MT-09
【SUZUKI】ストリートマジック/コレダ50S/GS50/バンバン75/バンバン90/バンバン200/GSX250FX/ボルティー/250SB/グラストラッカー/ビッグボーイ/ST250E/テンプター/バンディット250/GSR250/GSR400/バンディット400/GSX400インパルス/イナズマ/スカイウェイブ/DR-Z400R/DR250S/DR250R/DR250SHE/ジェベル250XC/250SB/DF200E/ジェベル200/RMX250R/RMX250S/TS200R/TS125R
【KAWASAKI】KSR50/KSR80/KSRII/KSR110/エリミネーター125/Z200/エストレアRSカスタム/ゼファーχ/250TR/エプシロン250/KLX250/バリウス/バリオス2/Z250/Z250LTD/ゼファー400/ZRX400/ZRXII/KLX250SR/Dトラッカー/スーパーシェルパ/KDX250SR/KDX220SR/KDX200SR/KDX125SR/Ninja250R/ZRX1100/ZRX1200R/Z750/Z1000
ブラック 主な適合車種汎用
注意
※取付部は10mmの穴が3箇所空いておりますので、車種やお好みに合わせて調節して下さい。(8mmミラー車は取付時に工夫が必要となります。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53314958
2025-08-31
用途:
dio110に装着
製造業

dio110にぴったりでした!簡単に装着できました。

2024-12-27
用途:
防寒対策
建設業・工事業

シグナスグリファス用に購入しましたが、ポン付けは不可。
ステー金物等で余計な出費も、手間も掛かりましたが、
肝心の防寒効果が予想以上だったので良しとします。
商品の強度は全く問題無いですが、仕上げは値段なりです。

対象商品:
53314949
2023-12-23
用途:
防寒対策
製造業

GB500に取り付けましたが、ジャストフィットです。カーボン調が良かったが欠品中だったのでこちらにしました。

対象商品:
53314949
2022-10-02
用途:
カブC90のカスタマイズ
その他業種

ステー金具に厚みがあり、強度・耐久性ともに期待が持てます(ここは、かなり重要)。
ミラー取付部が4穴あるので、使わない穴は、スマホホルダーなど他パーツの取付にピッタリでした。
プロテクター取付穴も4穴なので上2箇所・下2箇所・上穴下穴・下穴上穴の四種類調整でき、ステー取付角度と併せて微調整バッチリでした。
もし壊れても、このお値段なら、またこの商品を購入します。

1人が参考にしています
対象商品:
53314949
2021-11-03
用途:
二輪車乗車時
サービス業

カブJA10ウインドシールド付きでも加工すれば装着可能です。マットブラックはレッグシールドのセンターカバーとほぼ同色で後退角をつけて取り付ければ車体のデザインと統一感がある仕上がりになります。価格もリーズナブルなのも良いです。このカブはボアアップして軽二輪登録していて高速にも乗りますが問題はないです。風雨に対してプロテクション効果が上がりロングツーリングで特に効果を感じます。それと寒い季節はハンドルカバーも付ければ完璧です。

対象商品:
53314958
2021-12-17
用途:
新聞配達

雨の日に手袋が濡れずに大変使いやすいです。
取り付けも簡単で助かります。

対象商品:
53314958
2020-04-16
用途:
雨天または冬季の通勤時
その他業種

見た目は主張し過ぎな部分がありますが、奥行きや高さが充分あり、寒風に対する防御性が高いです。
ミラーと共締めなため転倒時のダメージが心配ですので、バーエンドを利用するなど強度を上げていただけるとより良いものになると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
53314958
2020-04-30
用途:
カワサキ KSRU
サービス業

カワサキKSRに合う手ごろなハンドガードを探していたのですが、自分のニーズにかなり当てはまった商品です。取り付けも、ステーに穴が何か所か空いているので、比較的簡単に付けられました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする