曜日別特売
304-0512 ウインカーリレー 12V/20W KIJIMA(キジマ) 53318126

ウインカーリレー 12V/20W

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53318126品番304-0512
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

純正のウインカーランプが15W以上のバルブを使用している車種に、10Wのバルブを
使用したウインカーに変更する場合に必要となる2極式のウインカーリレーです。
純正標準のハザード機能等は使用出来なくなります。

電力(W)(作動可能)同時点灯時の合計消費電力が20以下動作電圧(V)12
注意
※LEDウインカーへは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-18
用途: 交換用
岩切モータース自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えました。純正品をわざわざ付けることもないですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする