歩き仕事レスキューインソール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53319167 品番 #1769
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

かかと部を高くすることで足の蹴り出しをアシストし疲労を軽減する歩行サポート構造。かかと部中央の凹みが除圧構造となり、足に衝撃が直接かかりにくいかかと衝撃分散形状。つま先の3Dエンボス加工により隙間が生まれ、足裏の接触面が減少しムレ軽減。アーチ構造を正しくサポートする「アーチサポートパッド」を配置しアーチ構造の崩れをケアします。

ブラック 材質(表面)ポリエステル サイズM 材質(本体)ウレタンフォーム 質量(g)38 適合サイズ(cm)24.0〜25.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インソール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする