曜日別特売
- ビニール管理札 モノタロウ 53333885

- ビニール管理札 モノタロウ 53333885
- ビニール管理札 モノタロウ 53333885
- ビニール管理札 モノタロウ 53333885
モノタロウ

ビニール管理札

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
セット内容用紙・ビニール・リング各100枚
内容量1セット(100枚)注文コード53333885品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

車両管理やキーホルダーにもなるビニール管理札です。

用途車両の管理などセット内容用紙・ビニール・リング各100枚材質軟質エンビ寸法(幅W×高さH)(mm)44×80
注意
※ビニールは両面とも透明の商品です。
※用紙の印字は両面に同じ内容がされております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 車輌の管理
自動車・二輪車・自転車関連業

シンプルで使いやすく、両面に記入できるので見やすさもあります。管理車輌の入替にも惜しみなく使用できるのでリピートしています。
注文時間にもよりますが、翌日配送して頂けましたので、残り僅かになってからの注文でも問題ありませんでした。

2024-11-02
用途: 車の管理
R-FACTORY自動車・二輪車・自転車関連業

中の紙を取り換えられるのが便利です。
安くて丈夫です。

2024-10-02
用途: 販売車両 預かり車両に
自動車・二輪車・自転車関連業

なぜか?使用しているうちに無くなっていくので、購入しています。
印刷されている項目も無駄がなくいいです。

対象商品 : 53333885
2024-02-14
用途: 中古車のカギの管理
自動車・二輪車・自転車関連業

ビニールが柔らかいので、台紙が入れやすい。コスパも良し。

対象商品 : 53333885
2022-01-08
用途: 車両管理
自動車・二輪車・自転車関連業

他店では大量の枚数での購入しかなく、適度の枚数を購入することができ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする