870403 GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ 後藤 53334016 870403 GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ 後藤 53334016 870403 GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ 後藤 53334016 870403 GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ 後藤 53334016 870403 GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ 後藤 53334016 870403 GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ 後藤 53334016

GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53334016 品番870403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約1.5円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。
5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。
高さは約94〜114cmと約160〜180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。

セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約1.5 幅(cm)噴霧口パイプ:約67 高さ(cm)1段使用時/約94〜114、2段使用時/約160〜180 適合ホース内径(Φmm)12〜15 設置寸法(mm)三脚間隔約630
注意
※上水道専用です。上水道以外の水では使用しないでください。
※スタンドまでのホースは別売です。
※ホースと蛇口の接続部はしっかり固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-04
用途:
熱中症対策
有限会社藁重紙プレスセンター 様 (卸売・小売業)

すぐにノズルが詰まり大変使いにくい。
ノズル交換の部品が高すぎる。
予備で2個位、始めからつけてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする