870418 GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ 後藤 53334025 870418 GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ 後藤 53334025 870418 GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ 後藤 53334025 870418 GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ 後藤 53334025

GTミストdeクールシャワー スタンドビッグ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53334025 品番870418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,718
販売価格(税別)
13,380

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.1円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。
噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。
7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。
高さは約92.5〜143cmと約156〜207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。

セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.1 幅(cm)噴霧口パイプ:約100 高さ(cm)1段使用時/約92.5〜143、2段使用時/約156〜207 適合ホース内径(Φmm)12〜15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
注意
※上水道専用です。上水道以外の水では使用しないでください。
※スタンドまでのホースは別売です。
※ホースと蛇口の接続部はしっかり固定してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53334025
2023-07-25
用途:
お客様の通路
神姫バス株式会社 様 (運輸・通信業)

ミストの吹き出し口から水滴が落ちて、通路が濡れ、水たまりになり、せっかくのミスト装置の近くを避けて通っている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする