HDMIケーブル スリムタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53334603 品番 BSHD3S50WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

HDMIHighSpeedスリムケーブル
4K/2K対応
高級感と耐久性のあるアルミモールド仕様
外部ノイズから高画質を守る3重シールド構造

ホワイト ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)3.7 シールド3重シールド アズワン品番64-3774-18 伝送速度(Gbps)最大10.2 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
注意
※3m以上の場合、リピーターICが内蔵されているコネクター(「TV / DISPLAY」と記載されている方)をテレビやディスプレイ等の映像機器に接続してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
仕事用
日本原子力防護システム株式会社 様

HDMIケーブルとしては申し分ありません。TV/DISPLAYと記載されているほうをTV等に接続するように商品箱に記載がありますが、購入時は不明です。商品写真にも載っていません。改善してほしいです。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。貴重なご意見ありがとうございます。「TV / DISPLAY」と記載されている方をテレビやディスプレイ等の映像機器に接続する必要がある旨を注意事項をサイトへ追記いたしました。

対象商品:
53334558
2024-06-10
用途:
備品

新規PCの為ケーブルを新調しました。しっかりしていて細く丈夫なのは良いです。
ホワイトカラーで統一出来たのでグットでした。

対象商品:
53334576
2023-12-05
用途:
BDレコーダーとTV

細くてしなやかなケーブルで良かったけどすぐにHDMI2.1に替えてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする