USB3.0 A to microB スリムケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53334716 品番 BSUAMBSU305BK
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB3.0AtomicroBケーブル・USB2.0の10倍以上の5Gbpsの転送速度を実現
直感的に挿し方向がわかる!起伏をつけた持ちやすいコネクタ
やわらかくて使いやすいスリムケーブル

ブラック ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Micro-Bオス 対応機種USB Type-Aのインターフェースを持つパソコンなどUSB 3.0規格(micro-B)のインターフェースを持つ周辺機器など 動作環境温度5〜35℃、湿度20〜80%(結露なきこと) ケーブル外径(Φmm)4 アダプター型式パッシブ アズワン品番64-3779-78 伝送速度(Mbps)480(USB 2.0)、12(USB 1.1)、1.5(USB 1.0) 特性なし 伝送速度(Gbps)5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0/2.0/1.1 オス形状USB(Type-A) ケーブルタイプスリム、やわらか 変換タイプオス - オス コネクタ2microB

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53334716
2022-11-04
用途:
紛失した外付HDDケーブルの代替え品

事務用PCのバックアップ用HDDの付属ケーブルが行方不明となり購入。

同型のものがあり助かりました。

(コネクタの規格がやたら増えすぎなことが不満)

対象商品:
53334716
2021-01-27
用途:
外付けのレコーダーとPCの接続

注文した時期が悪く(年明け、欠品中)、到着まで日にちがかかりましたが、製品は問題なく使用できています。スリムタイプのケーブルが欲しかったので待つのを覚悟して注文しました故。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする