カラーメタルラック レンジ台

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード53335608 品番CMR-55134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

家電や小物などをまとめて収納でき、インテリアにも馴染むカラー メタルラック(R) レンジ台です。1段目はハーフ棚板です。小物を置くのに便利です。2段目はメラミン棚板のため、耐熱・耐水性に優れ、キズが付きにくくなっています。3段目はスライド棚板になっており、簡単に取り出せます。スライド幅は約18cmです。クリアシート付きで、汚れもさっと拭き取れます。4段目は背の高いボトルや収納ボックスなどを置くのに便利です。お好みの位置に棚板を調整可能です。お部屋の雰囲気に合わせて選べる3色展開です。移動に便利なキャスター付きです。

幅(mm)550 材質メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂 ブラック 質量(g)10600 耐荷重(kg)全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×1390 ポール径(Φmm)19

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする