AC20B-N02CM-1R-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 53341176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC20B-N02CM-1R-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 53341176
AC20B-N02CM-1R-D AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ SMC 53341176

AC20B-D Series エアコンビネーションエアフィルタ+レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4流れ方向右→左圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)注文コード53341176品番AC20B-N02CM-1R-D
参考基準価格(税別)¥10,450販売価格(税込)¥9,878
販売価格(税別)
8,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.02~0.2流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)フィルタドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする