JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応電源用ソケット
12/24V対応 USBソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ダブル
LED色
ホワイト
注文コード
53353914
品番
502213
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
種別・LED色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
トラック・乗用車内のUSBソケットの増設に。
LED色
ホワイト
色
ブラック
入力電圧(V)
DC12-24(MAX34)
種別
ダブル
入力電圧範囲(V)
DC12〜24(MAX34)
定格出力
5V・2.4A×2
配線接続
赤線(+) 黒線(-)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
60×45×10
穴ピッチ(mm)
(固定ネジ)45
取付け方法
取り付ける位置を決めてボルトで固定。配線を通す穴(29mmΦ×26mm)を設ける必要あり。
用途
電装パーツ
仕様
USBポート×2 キャップ式
注意
※取り付けには取り付け箇所の加工が必要となります。ご注意ください。※2.4Aを超える使用は不可(例:3.0A急速充電器など)※接続される機器の使用注意事項をご確認のうえご使用下さい。※本製品の使用による接続機器の損傷、内部データの破損や消失に関する責任は一切負いかねます。※本製品の使用時にオーディオなどにノイズが発生する場合があります。