サーキュレーター 8畳 首振り ダイヤル式

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53354849 品番 PCF-MKM15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

《8畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下6段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
質量(g)1100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×184×256 消費電力(W)(50/60Hz)28/27 適合床面積8畳 風量調整3段階 左右首振 仕様角度調節:縦方向/手動約360℃ ホワイト 電源(V)AC100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-31
用途:
LDKのAC補助用
有限会社ツルキリ管財 様 (不動産業)

コスパ良し、タダ一点問題点は上下の微調整が効きません

対象商品:
53354849
2024-02-15
用途:
浴室・洗面所のサーキュレーターとして使用しています。
その他業種

小型でも力強い風が生まれるので、部屋内の空気が効率よく均一化されている感じがします。冷暖房のお伴に最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
53354849
2023-02-14
用途:
空気の循環

安かったですが、風量も十分で問題なく使用できています

1人が参考にしています
対象商品:
53354849
2022-07-11
用途:
常時使用
山崎商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパクトで軽量なので、手軽に使用しています。とても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする