サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式

(14件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53354919 品番 PCF-MKM18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
手動で上下7段階の風向き調節が可能です。
シンプルなデザインなので、店舗やオフィスでのご使用に最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
ブラック 質量(g)2100 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.4 ハネ径(cm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 消費電力(W)(50/60Hz)49/43 適合床面積14畳 風量調整3段階 アズワン品番64-8928-94 左右首振

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
一般作業
建設業・工事業

一つだけ
ダイヤルは風量だけで首振りは別ダイヤルで設定してほしかった。
老眼で字が見えないことありw
高齢者に優しい商品をww

対象商品:
53354919
2024-02-28
用途:
事務所内で
その他業種

ビルの空調が古いため、購入しました。
首振り機能、上下設定できて良いですね。
唯一きになるのは、中でもけっこう音がうるさかったことです。
弱でも風量はあるので普段の仕事中は良いのですが、休み明けの事務所は足元が寒いので、一気に空気循環したかったです。

対象商品:
53354903
2024-02-17
用途:
値段の割に使い勝手が良い
北部丸一株式会社 様 (卸売・小売業)

ダイヤルが見ずらいのだけが難点。どちらにも回るので首振りと固定を間違えることがある。あとは掃除がしやすいかどうか。
そのほかは大満足です。

対象商品:
53354903
2023-09-01
用途:
扇風機

風量も満足。取り扱い方も満足。次は上下首振りタイプを入手したい。但し、自分的には、過去のアイリス製品は三年がウィークポイント。三年過ぎてから評価したい。

対象商品:
53354903
2023-09-16
用途:
冷房の機器が悪い部屋での事務作業
行政書士高橋洋事務所 様 (その他業種)

隣室の冷気を効率よく部屋に広げられるので、とても快適である。首振り具合も良いと思う。

対象商品:
53354919
2023-08-04
用途:
工場内作業時

工場にはエアコンがなく40度近くなることが多々あります。
少しでも空気が循環するように購入しました。

対象商品:
53354903
2023-07-18
用途:
事務所の換気など
牧野フェルト工業株式会社 様 (製造業)

コンパクトで静か。持ち運びやすくどこにでも使えるので便利です。

対象商品:
53354903
2021-09-04
用途:
エアコンと衣類乾燥機のサポート
製造業

・ハイパワーであること
・必要最低限のコンパクトデザインであること
・角度変更ができ、首振り機能があること
・低価格であること
全ての機能を満たす名機だと思います。サーキュレーターという裏方の仕事に徹するなら、これ以上のものはいらないでしょう。
難点は電源コードが短めなので、必要に応じて延長コードを使わなければならないこと位でしょうか。リビングや寝室等で扇風機的な使用がメインならDCモーターでもっと見てくれの良いモノの方がいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする