サーキュレーター 14畳 リモコン 左右首振り

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53354937 品番PCF-MKC18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

《14畳》《静音》《左右自動首振り》
パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。
7段階の角度調整が可能!離れた場所からでもご使用頂ける、リモコン付きです。
シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
適合床面積14畳 機能風量調節・タイマー ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×191×311 電源(V)AC100 ハネ径(cm)18 風量調整3段階 タイマー切タイマー:1・2・4時間 質量(g)2100 消費電力(W)(50/60Hz)50/44 左右首振 切タイマー リモコンあり アズワン品番64-8928-96

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53354937 PCF-MKC18 53354919 PCF-MKM18 サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマ サーキュレーター 14畳 首振り ダイヤル式 アイリスオーヤマ 1台 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53354928
2022-07-06
用途:
休憩室のエアコンと併用
株式会社山九海陸 様 (運輸・通信業)

コンパクトだが風量が結構ある。強風にすると少しうるさい。

対象商品:
53354937
2021-11-11
用途:
事務所内の空気循環

風量など使い勝手は値段なりで問題ないと思いますが、風切り音が風量弱にしても大きいです
音が気になる場所での使用には向きません
リモコンの風量ボタンがアップダウンでなく弱中強と別れているのは空気循環の為高い所や離れたところに置いたとき本体ランプを見なくても決められるし、強の時アップを押して弱になってしまうなどのストレスは無いので高評価です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする