PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973

 

PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973
PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973
PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973
PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973
PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973
PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973
PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973
PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973
PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973
PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973
PCF-SCV15T サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作 アイリスオーヤマ 53354973

サーキュレーター アイ 18畳 上下左右首振り 音声操作

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード53354973品番PCF-SCV15T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,339
販売価格(税別)
8,490

《音声操作》《18畳》《静音》《3Dランダム送風》
パワフルで大風量のサーキュレーターです。
話しかけるだけのダイレクト操作が可能なので、本体に近付く必要がありません。
アプリやWi-Fi等の複雑な設定がなく、電源を入れた瞬間から使用可能です。
【使い方】
1.「ねぇ、サーキュレーター 、電源を入れて」→サーキュレーターの電源が入ります。
2.ピッと返答があったら、「風量を強く」で風量UP!起動中は、続けて指示を出すことができます。

用途
サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。
エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環!
すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。
窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします!
オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
ホワイト質量(g)2000電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×290適合床面積18畳アズワン品番64-8929-02左右首振上下首振
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする