ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 情報保護ラベル/セキュリティシール
目隠しラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(40枚)
注文コード
53372656
品番
OP2459
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ラベル厚(mm)
0.12
厚さ(mm)
0.23
寸法(mm)
100×54
質量(g)
(ラベルのみ)約0.6
ラベルサイズ(mm)
83×51(一般的なカードより一回り小さいサイズです)
アズワン品番
64-8850-56