タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの フライパン・グリルパン
タマハシの 卵焼き器・オムレツパン
たいめいけん アルミ鋳物オムフライパン20cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53374467
品番
TM-121
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽くて丈夫なダイキャスト製。側面は薄く、口元と底面は厚く変形しにくい造りになっています。内面はフッ素加工を施し、お手入れがしやすい!"たいめいけん"ミニレシピ付き。
サイズ(cm)
20
材質
本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、ツマミ:フェノール樹脂、ワイドターナー:66ナイロン(耐熱210℃)
用途
IH調理器対応
寸法(mm)
約385×210×85/深さ:約47
質量(g)
510
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂塗膜加工
底面の厚さ(mm)
3