タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの フライパン・グリルパン
タマハシの フライパン・炒め鍋
たいめいけん アルミ鋳物炒め鍋28cm・ガラス蓋付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53374494
品番
TM-124
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
軽くて丈夫なダイキャスト製。側面は薄く、口元と底面は厚く変形しにくい造りになっています。内面はフッ素加工を施し、お手入れがしやすい!"たいめいけん"ミニレシピ付き。
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、底部:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂、フタ:強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂塗膜加工
用途
IH調理器対応
寸法(mm)
約498×289×146/深さ:約78
質量(g)
約1556