タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの フライパン・グリルパン
タマハシの 卵焼き器・オムレツパン
落合務 IH対応ベーネマーブル玉子焼
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53374503
品番
LB-181
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
四角い玉子を焼ける!少量のお弁当のおかず作りにも使えます。離れが良いフッ素加工でスピード調理!
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂
用途
IH調理器対応
寸法(mm)
約355×134×55/深さ:28、焼面サイズ:130×180
質量(g)
355
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂加工
底面の厚さ(mm)
2.4(はり底を含む)