タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの フライパン・グリルパン
タマハシの フライパン・炒め鍋
落合務 IH対応ベーネマーブルフライパン20cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53374519
品番
LB-182
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
少量の炒め物に活躍する、小回りのきくサイズ。朝食やお弁当作りにも便利です。
サイズ(cm)
20
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、取手・ツマミ:フェノール樹脂
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂加工
用途
IH調理器対応
寸法(mm)
約366×208×100/深さ:40
質量(g)
820
底面の厚さ(mm)
2.7(はり底を含む)