タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの フライパン・グリルパン
タマハシの フライパン・炒め鍋
落合務 IH対応ベーネマーブルフライパン26cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53374528
品番
LB-183
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
普段使いに便利なミドルサイズのフライパン。
サイズ(cm)
26
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、取手・ツマミ:フェノール樹脂
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂加工
用途
IH調理器対応
寸法(mm)
約453×269×115/深さ:48
質量(g)
1315
底面の厚さ(mm)
2.7(はり底を含む)