タマハシ
タマハシの 料理道具
タマハシの フライパン・グリルパン
タマハシの フライパン・炒め鍋
落合務 IH対応ベーネマーブル炒め鍋28cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53374537
品番
LB-184
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
深さがあるため容量たっぷり!少量の煮物に使えたりと活躍の場が多いアイテムです。
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス、取手・ツマミ:フェノール樹脂
表面処理
内面マーブルフッ素樹脂加工
用途
IH調理器対応
寸法(mm)
約478×293×142/深さ:73
質量(g)
1532
底面の厚さ(mm)
2.7(はり底を含む)