緊急簡易トイレ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53381458 品番 KM-011
参考基準価格(税別)¥175 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

水が使えなくても簡易トイレがすぐできる!
凝固剤で気になるニオイもシャットアウト!
厚めの汚物袋だからモレない!
処理袋付きでどこでも安心!
洋式トイレがなくても、バケツでも代用できます。
自宅やオフィスに災害対策!
災害・断水・停電、もしもの時に備えよう!

セット内容汚物袋×1枚、処理袋×1枚、凝固剤×1個 材質汚物袋・処理袋:ポリエチレン、凝固剤:(高分子ポリマー)・消臭剤・ウッドパウダー 質量(g)約46 寸法(縦×横)(mm)汚物袋:約500×650、処理袋:約450×180
注意
※パッケージの裏面をご覧ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53381458
2025-07-12
用途:
作業所の大規模地震時などの非常用
三軌建設株式会社 様 (建設業・工事業)

排せつ物がうまくまとまりました。予想通りの使用感でした。

対象商品:
53381458
2024-02-26
用途:
家庭内個人使用
卸売・小売業

災害等の時の為、購入。イザという時が来ない事を願う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする