小久保工業所
小久保工業所の 非常用トイレ
介護用簡易トイレ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
53381485
品番
KM-057
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,425
販売価格(税別)
¥
1,295
バスケットに入れる
水がなくても安心してトイレが出来るポータブルトイレ用の簡易トイレです。
素早く固めてニオイを閉じ込める!
自宅やオフィスに災害対策!
災害・断水・停電、もしもの時に備えよう!
セット内容
汚物袋×10枚、処理袋×10枚、凝固剤×10個
材質
汚物袋・処理袋:ポリエチレン、凝固剤:(高分子ポリマー)・消臭剤・ウッドパウダー
質量(g)
約525
内容
10回分
寸法(縦×横)(mm)
汚物袋:約500×650、処理袋:約450×180
注意
※パッケージの裏面をご覧ください。