USB充電器5口

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53383813 品番SMP-U55D3-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

USBポートが5個付いて便利。最大5.1Aまで電源供給できます。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。

ポート数5 本体質量(g)約320 プラグ180°フリープラグ USBポート5個口(最大電流5ポート合計5.1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×174×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする