オーム電機
オーム電機の PCアクセサリー
オーム電機の ケーブル
オーム電機の USBケーブル
USB2.0ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53388799
品番
DC-5045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
USBインターフェースに準拠したパソコン・周辺機器などを接続します。
ケーブル長(m)
1
色
ブラック
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Bオス
プラグ
金メッキ
伝送速度(Mbps)
480
特性
データ伝送
USBタイプ
USB2.0
ケーブルタイプ
スタンダード
変換タイプ
オス - オス