オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の モバイルバッテリー/充電器
オーム電機の AC充電器
スマホ用AC充電器2.1A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53389413
品番
SMP-JAC1521-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントからスマートフォンの充電ができます。2.1A出力で急速充電収納式スイングプラグ
ケーブル長(m)
1.5
色
ホワイト
コネクタ形状
micro USBオス
定格出力
5V 2.1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約48×56×24
定格入力
AC100V-240V(海外対応)