オーム電機
オーム電機の スマホ/タブレット関連アクセサリ
オーム電機の モバイルバッテリー/充電器
オーム電機の AC充電器
スマホ用AC充電器2.1A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53389429
品番
SMP-JAC1521-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントからスマートフォンの充電ができます。2.1A出力で急速充電収納式スイングプラグ
ケーブル長(m)
1.5
色
ブラック
コネクタ形状
micro USBオス
定格出力
5V 2.1A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約48×56×24
定格入力
AC100V-240V(海外対応)