オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 電球型蛍光灯
オーム電機の A型蛍光灯
エコなボール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53392825
品番
EFA10ED/8N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力8Wで40W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
定格消費電力(W)
8
全長(mm)
102
質量(g)
68
全光束(Lm)
530
定格寿命(時間)
8000
定格入力電流(A)
0.15
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.3
外径(mm)
53
省エネ基準達成率(%)
120