オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の シリカ電球
カラー電球 PS70E26 100W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393123
品番
LB-PS7600-CG
参考基準価格(税別)
¥838
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
色
グリーン
形状
PS-70
定格
110V-100W
全高(mm)
125
直径(mm)
70