オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の レフ電球
クリプトン球レフ R45E17 22W
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393288
品番
LB-R4725K-CA
参考基準価格(税別)
¥808
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電
口金
E17
長さ(mm)
68
形状
R-45
色
ブルー
定格
100/110V-22W
直径(mm)
45