ナツメ球 長寿命 T20E17 10W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53393446 品番LB-T0710-WLL
参考基準価格(税別)¥218 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

従来品に比べ、約5倍長持ちです。

口金E17 形状T-20 ホワイト 定格110V-10W 全高(mm)48 直径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする