オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の レフ電球
クリプトンミニレフ球 R50E17 45W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53393604
品番
LB-R5750K-F
参考基準価格(税別)
¥768
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E17
形状
R-50
定格
100/110V-45W
全高(mm)
75
直径(mm)
50
ガラス色
フロスト