曜日別特売
LB-PS3760K-C2P ミニクリプトン球 PS35E17 54W オーム電機 53393638

ミニクリプトン球 PS35E17 54W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クリア
内容量1セット(2個)注文コード53393638品番LB-PS3760K-C2P
参考基準価格(税別)¥828販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)

口金E17形状PS-35クリア定格100/110V-54W全高(mm)67直径(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする