オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ミニボール球
ミニボール球 G50E26 40W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53393997
品番
LB-G5640-W
参考基準価格(税別)
¥268
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
色
ホワイト
形状
G-50
定格
100/110V-40W
全高(mm)
72
直径(mm)
50