オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
回転灯用 G18B15D 110V 15W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53394286
品番
LB-K11015BAD
参考基準価格(税別)
¥268
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
口金
B-15D
形状
G-18
色
クリア
定格
110V-15W
全高(mm)
36
直径(mm)
18