オーム電機
ミニボール球 G40E12 40W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クリア
クリア
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53394916
品番
LB-G4240-C
参考基準価格(税別)
¥248
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E12
長さ(mm)
61
形状
G-40
色
クリア
定格
100/110V-40W
直径(mm)
40