オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395187
品番
LB-P1163V
参考基準価格(税別)
¥188
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
形状
T-10
全高(mm)
28
直径(mm)
10
口金
10
色
クリア
定格
6.3V-0.15A