オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の 用途別電球
ウエッジ球 T5 12V 1.2W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395275
品番
LB-W1212
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
形状
T-5
色
クリア
定格
12V-1.2W
全高(mm)
20
直径(mm)
5