オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ナツメ・小丸球
ナツメ球 T20E12 15W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53395327
品番
LB-T0215-F
参考基準価格(税別)
¥218
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
消費電力(W)
15
定格
110V-15W
口金
E12
形状
T-20
全高(mm)
48
直径(mm)
20
ガラス色
フロスト