オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の LED電球
オーム電機の T形LED電球
LED電球 T形 E26 13W
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53401934
品番
LDT13L-G IS20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
光色
電球色
消費電力(W)
13.4
全光束(Lm)
1600
全長(mm)
133
質量(g)
150
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
Ra80
定格電流(mA)
233
外径(mm)
50