曜日別特売
LDT1L-H-E12 13C LED T20E12 0.5W オーム電機 53404978

LDT1L-H-E12 13C LED T20E12 0.5W オーム電機 53404978
LDT1L-H-E12 13C LED T20E12 0.5W オーム電機 53404978

LED T20E12 0.5W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード53404978品番LDT1L-H-E12 13C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12

光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする