オーム電機
オーム電機の 電球
オーム電機の 白熱電球
オーム電機の ボール球
アートボール G70E26 40W チョウ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53408277
品番
LB-G7240-CH
参考基準価格(税別)
¥638
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
屋内専用(屋外使用禁止)
口金
E26
形状
G‐70
寸法(mm)
直径70×全高100
定格
110V-40W
仕上
チョウ