フォールディングチェア シュミット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53458887 品番37980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,125
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
コヨーテ 材質アルミ、ポリエステル 質量(kg)2.6 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×560×650 座面高さ(mm)300 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)475×310

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【不二貿易(Fujiboeki)】-シュミット- パッと広げてすぐに使える!折りたたみアウトドアチェア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする