不二貿易
不二貿易の 椅子
不二貿易の リラックスチェア・ダイニングチェア
不二貿易の リラックスチェア
フォールディングチェア シュミット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53458896
品番
37981
参考基準価格(税別)
¥13,125
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
材質
アルミ、ポリエステル
質量(kg)
2.6
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×560×650
座面高さ(mm)
300
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
475×310
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
【不二貿易(Fujiboeki)】-シュミット- パッと広げてすぐに使える!折りたたみアウトドアチェア
参考になった