明るさ(Lm)350(ANSI/PLATO FL 1)
照射距離(m)【白色光】弱:10/中:45/強:90、【カラー光】点灯:5/点滅:700(視認可能距離)
防水保護等級IPX4(全天候型)
材質ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)85(電池含む)
電源単4アルカリ電池×3本(付属)、リチャージャブルバッテリー『コア』(別売)
全光束(Lm)【白色光】弱:6/中:100/強:350、【カラー光】2
電池(対応)アルカリ、リチウム、ニッケル水素
カラーモード赤、緑、青
アズワン品番64-8494-53
各種認証CE
ビームタイプミックス
照射時間(時間)【白色光】弱:160/中:12(+リザーブ30)/強:2(+リザーブ60)、【カラー光】点灯:60/点滅:400(視認可能時間)