E089FA02 LEDヘッドライト タクティカ+(プラス)RGB PETZL 53464636 E089FA02 LEDヘッドライト タクティカ+(プラス)RGB PETZL 53464636

LEDヘッドライト タクティカ+(プラス)RGB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53464636 品番E089FA02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

近距離、遠距離両方の照射に対応するミックスビームを備えたコンパクトヘッドランプ。
作業場での使用、軽作業での使用に適したヘッドランプ『タクティカ+』は、350ルーメンの明るさとミックスビームを備え、近距離および素早い行動中に快適な光を照射します。
また、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤/緑/青色光を備えています。
ハイブリッドコンセプトにより、付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。
様々なヘルメットに装着可能なマウント用アクセサリー『フィクゼーションタクティカ』に対応します。

明るさ(Lm)350(ANSI/PLATO FL 1) 照射距離(m)【白色光】弱:10/中:45/強:90、【カラー光】点灯:5/点滅:700(視認可能距離) 防水保護等級IPX4(全天候型) 材質ポリカーボネート デザート 質量(g)85(電池含む) 電源単4アルカリ電池×3本(付属)、リチャージャブルバッテリー『コア』(別売) 全光束(Lm)【白色光】弱:6/中:100/強:350、【カラー光】2 電池(対応)アルカリ、リチウム、ニッケル水素 カラーモード赤、緑、青 アズワン品番64-8494-55 各種認証CE ビームタイプミックス 照射時間(時間)【白色光】弱:160/中:12(+リザーブ30)/強:2(+リザーブ60)、【カラー光】点灯:60/点滅:400(視認可能時間)
注意
湿気の多い環境で使用した後は、電池をランプから取り外し、バッテリーケースを開いた状態で乾燥させてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする