シリンダ内径(Φmm)50
ストローク(mm)150
作動方式複動
リード線取出方法(-) グロメット
形式(N) 無給油タイプ
クッション(-) 両側クッション付
ジャバラ(J) ナイロンターポリン
リード線(m)(M) 1
バルブ【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
通電押引(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)(2) AC200(50/60Hz)