曜日別特売
CW-011 フロアマット用ブラシ ハンディ・クラウン 53484385

 

CW-011 フロアマット用ブラシ ハンディ・クラウン 53484385
CW-011 フロアマット用ブラシ ハンディ・クラウン 53484385
CW-011 フロアマット用ブラシ ハンディ・クラウン 53484385
CW-011 フロアマット用ブラシ ハンディ・クラウン 53484385
CW-011 フロアマット用ブラシ ハンディ・クラウン 53484385
CW-011 フロアマット用ブラシ ハンディ・クラウン 53484385
CW-011 フロアマット用ブラシ ハンディ・クラウン 53484385

フロアマット用ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード53484385品番CW-011
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ブラシの先端部分を短めにテーパードカット。地面に置いて洗う際も洗いやすい形状です。
柄でマットを叩き、その後ブラシで汚れを払うと簡単な掃除ができます。シャンプーを使用するとしっかり掃除ができ、2WAYの掃除ができます。
適度な硬さの毛で、シャンプーの泡立ちが良くなるように設計しました。
柄にウレタンを巻いているため、傷をつけたくない場所に当たっても安心です。

用途自動車のフロアマットの汚れ払い材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)全長(mm)420質量(g)164危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※汚れを取り除く際には、特に力を入れすぎないようにしてください。
<使用前に>※キズつきが心配な場合は目立たない部分で試してから使用してください。
※過度な衝撃や力が加わると破損する恐れがありますので注意してください。また、破損した場合は使用しないでください。<使用中に>・直射日光下へ放置しないでください。変色・劣化・硬化・変形する恐れがあります。
<使用後に>※車内・トランクなど密閉されたところ、火のそばや高温になる場所に保管しないでください。
※廃棄の際は、各自治体の定めにより処理してください。
※イタズラしないよう、子供の手の届かないところに保管してください。
※お客様の使用状態により、商品性能を十分に発揮できない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする